Startseite

INTERCABLE SRL - INRBLF68X68 MATRICE+PUNZONE FORAT. QUAD. 68 X 68 - BLF68X68

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRBLF68X68 MATRICE+PUNZONE FORAT. QUAD. 68 X 68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - quadratisch

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

  • Lochbreite - 68 mm

  • Lochhöhe - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212415653

Artikelnummer

INRBLF68X68

Herstellernummer

BLF68X68

Hersteller

INR

Lochform:

quadratisch

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Lochbreite:

68 mm

Lochhöhe:

68 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

nein

La speciale geometria del punzone riduce la forza di taglio della lamiera diminuendo lo sforzo da applicare durante l‘operazione. Forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte, foratura senza bave, materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo, molto resistente all’usura. Dotazione: inserto di foratura quadra, tirante, dado di bloccaggio, valigetta in resina con inserto sagomato