INTERCABLE SRL - INRAV8230 PINZA TRANCIA E SPELLAFILI UNIVERSALE 3 - AV8230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 8...13 mm
Kerbtiefe einstellbar - nein
Längsschnitt - ja
Rundschnitt - ja
Auswechselbare Messer - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212289896
Artikelnummer
INRAV8230
Herstellernummer
AV8230
Hersteller
INR
Abisolierbereich Durchmesser:
8...13 mm
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Auswechselbare Messer:
nein
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5...6 mm²
Spiralschnitt:
nein
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
10
Per sguainare con rapidità cavi circolari con diametri da 8 a 13 mm, inserti laterali per spellare facilmente cavi con sezione da 0,5 - 6mmq, tronchese a tagliente laterale per tagliare cavi flessibili con sezione fino a 6mmq


