INTERCABLE SRL - INRAV6240 SGUAINACAVI AMS-MAXI - AV6240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 45...1000 mm
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - ja
Rundschnitt - ja
Auswechselbare Messer - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212226860
Artikelnummer
INRAV6240
Herstellernummer
AV6240
Hersteller
INR
Abisolierbereich Durchmesser:
45...1000 mm
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Auswechselbare Messer:
ja
Spiralschnitt:
nein
Indicato per la spellatura della guaina esterna in materiale PE (XLPE), su cavi di alta tensione con schermatura sottile in alluminio, diametro esterno di min. 45mm (limitazione solo per il taglio circolare).Caratteristiche:• Taglio longitudinale e circolare• Consente d’asportare le guaine esterne su cavi di alta tensione• Indicato per spellare tratti terminali ed intermedi• Regolazione della profondità di taglio da 0 a 5mm (taglio circolare)e 8mm (taglio longitudinale)• Spellatura senza incidere delle parti sottostanti• Lama intercambiabile a due lati• Spellatura agevole fino a -10°C• Manopola di guida


