INTERCABLE SRL - INRAV6105 CACCIAVITE CERCAFASE 3,5X95 - AV6105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.4 mm
Gesamtlänge - 190 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212023759
Artikelnummer
INRAV6105
Herstellernummer
AV6105
Hersteller
INR
Klingenbreite:
3.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.4 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
95 mm
Präzisionsausführung:
nein
Größe:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
1-Komponenten
Antimagnetisch:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Ausführung Schaft:
quadratisch
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Durchgehende Klinge:
ja
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige


