INTERCABLE SRL - INRAV5001 PEDANA ISOLANTE 45KV - AV5001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 505 mm
Für Nennspannung bis - 45000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis - 45000 kV
Länge - 505 mm
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014212220837
Artikelnummer
INRAV5001
Herstellernummer
AV5001
Hersteller
INR
Breite:
505 mm
Für Nennspannung bis:
45000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis:
45000 kV
Länge:
505 mm
Farbe:
rot
Stärke:
265 mm
Idonea all’isolamento verso terra dell’operatore durante l’intervento\n• materiale: plastico rinforzato con fibra di vetro\n• superficie antisdrucciolevole\n• isolamento d’esercizio 45.000 V


