Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV4902 PANNI STROFTEX - AV4902

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV4902 PANNI STROFTEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Breite - 380 mm

  • Mit Scheuerfläche - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212178558

Artikelnummer

INRAV4902

Herstellernummer

AV4902

Hersteller

INR

Länge:

500 mm

Breite:

380 mm

Mit Scheuerfläche:

nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

• “Tessuto non Tessuto” materiale adatto agli solventi per la pulizia dei cavi e delle parti elettriche. Assicura un’eccellente resistenza all’usura in combinazione con solventi.\n• pochissima peluria\n• antistatico\n• struttura aperta e grezza per catturare le impurità