INTERCABLE SRL - INRAV4104E TELO ISOLANTE 910X910MM ENEL MATR. 85255 - AV4104E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja
Breite - 910 mm
Für Nennspannung bis - 5000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis - 10 kV
Auf Rolle - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212135773
Artikelnummer
INRAV4104E
Herstellernummer
AV4104E
Hersteller
INR
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Breite:
910 mm
Für Nennspannung bis:
5000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis:
10 kV
Auf Rolle:
ja
Länge:
910 mm
Farbe:
rot
Stärke:
0.5 mm
Transparent:
nein
Ausführung als Wanne:
nein
Resistente agli olii ed acidi, autoestinguente, conforme a CEI IEC 1112\nMateriale:\n• polimero EPDM flessibilissimo\n• spessore: 0,5 mm\n• colore: trasparente\n• tensione di prova: 5 kV\n• tensione di tenuta: 10 kV\n• campo di temperatura: da -25° C a +100 °C\n• resistenza alla perforazione: > 30 N