Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV3801 COLTELLO SPELACAVI - AV3801

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV3801 COLTELLO SPELACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 8...28 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - ja

  • Rundschnitt - nein

  • Auswechselbare Messer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212005854

Artikelnummer

INRAV3801

Herstellernummer

AV3801

Hersteller

INR

Abisolierbereich Durchmesser:

8...28 mm

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

nein

Auswechselbare Messer:

ja

Spiralschnitt:

nein

Per sguainare con rapidità i cavi circolari con diametro da 8 a 28 mm, la profonditá da taglio si regola mediante la vite di regolazione all’estremitá dell’impugnatura in base allo spessore del cavo isolante