Startseite

INTERCABLE SRL - INRAS65 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA - AS65

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAS65 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 65 mm

  • Gesamtlänge - 502 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212511898

Artikelnummer

INRAS65

Herstellernummer

AS65

Hersteller

INR

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

65 mm

Gesamtlänge:

502 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame.\n\nCaratteristiche:\n• taglio preciso\n• la testa di taglio aperta a forbice facilita i tagli su cavi montati in spazi ristretti o passanti\n• lame realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale ed alta resistenza all'usura\n• costruzione leggera, robusta e compatta\n• avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone\n• velocità variabile per il corretto posizionamento del taglio\n• tasto di rilascio pressione azionabile con una sola manosu entrambi i lati (ambidestro)\n• manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa\n• sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’impugnatura\n• anello di fissaggio della cinghia a tracolla\n• potente batteria Li-Ion 18V-3Ah\n• LED per illuminare il posto di lavoro\n• valigetta rigida in resina antiurto con scomparti interni termoformati\n• tempo ricarica batteria 60 minuti - 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service