Startseite

INTERCABLE SRL - INRAE6200 SPELLAFILI FSI 10 NEUTRO - AE6200

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAE6200 SPELLAFILI FSI 10 NEUTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - ja

  • Abisolierbereich Querschnitt - 10...10 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212009388

Artikelnummer

INRAE6200

Herstellernummer

AE6200

Hersteller

INR

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Abisolierbereich Querschnitt:

10...10 mm²

Spiralschnitt:

ja

Indicato per la spellatura di cavi unipolari flessibili di sezione 2,5, 4, 6 mmq e cavi unipolari rigidi di sezione 10 mm². Idoneo anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.\nCaratteristiche:\n• profondità di spellatura fissa a 20 mm\n• lame incorporate nell’attrezzo\n• indicazione direzione di taglio con freccia\n• isolamento secondo la Norma CEI EN 60900 / IEC 900\n• spellatura agevole fino a -10°C