Startseite

INTERCABLE SRL - INR74110 FRESA A GRADINI METRICA M12-M40 - 74110

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR74110 FRESA A GRADINI METRICA M12-M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - ISO

  • Anzahl der Bohrstufen - 6

  • Max. Bohrdurchmesser - 38.5 mm

  • Hartmetallausführung - ja

  • Mit Kantenbrecher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212294159

Artikelnummer

INR74110

Herstellernummer

74110

Hersteller

INR

Maßeinheit:

ISO

Anzahl der Bohrstufen:

6

Max. Bohrdurchmesser:

38.5 mm

Hartmetallausführung:

ja

Mit Kantenbrecher:

ja

Auswechselbare Zentrierspitze:

ja

Min. Bohrdurchmesser:

10.5 mm

Anzahl der Schneiden:

6

Spiralnut:

nein

Zentrierspitze:

ja

Schaftdurchmesser:

12 mm

Idonea a forare fino ad uno spessore di 3 mm