INTERCABLE SRL - INR7201200 FRESA A GRADINI HSS PG 7-29 CON PUNTA IN - 7201200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - PG
Anzahl der Bohrstufen - 7
Max. Bohrdurchmesser - 29 mm
Hartmetallausführung - ja
Mit Kantenbrecher - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212020932
Artikelnummer
INR7201200
Herstellernummer
7201200
Hersteller
INR
Maßeinheit:
PG
Anzahl der Bohrstufen:
7
Max. Bohrdurchmesser:
29 mm
Hartmetallausführung:
ja
Mit Kantenbrecher:
ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
ja
Min. Bohrdurchmesser:
7 mm
Zentrierspitze:
ja
Schaftdurchmesser:
12 mm
Fresa a gradini in acciaio HSS con punta intercambiabile per lamiera metallica, plastica, legno o altro materiale fino ad uno spessore di 3 mm, attacco diametro ø 12 mm


