Startseite

INTERCABLE SRL - INR7120600 ARCHETTO IN METALLO CON LAMA HSS - 7120600

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR7120600 ARCHETTO IN METALLO CON LAMA HSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bügelsäge

  • Typ - Metallsägebogen

  • Sägeblattlänge - 300 mm

  • Sägeblatt - einseitig

  • Zugsäge - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212021304

Artikelnummer

INR7120600

Herstellernummer

7120600

Hersteller

INR

Ausführung:

Bügelsäge

Typ:

Metallsägebogen

Sägeblattlänge:

300 mm

Sägeblatt:

einseitig

Zugsäge:

nein

Sägeblatt wechselbar:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Stahl:

ja

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Aluminium:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Linea di taglio ergonomica, impugnatura in plastica a 2 componenti, rinforzata con fibra di vetro, chiave di tensione integrata, portalame, con lama per metallo