INTERCABLE SRL - INR7006080 METROLASER - 7006080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge der Signalstrecke - 40 m
Laserklasse - Klasse 2
Wellenlänge des Sensors - 670 nm
Gehäusefarbe - schwarz
Breite - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212547644
Artikelnummer
INR7006080
Herstellernummer
7006080
Hersteller
INR
Länge der Signalstrecke:
40 m
Laserklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
670 nm
Gehäusefarbe:
schwarz
Breite:
45 mm
Höhe:
128 mm
Laser Distanz Meter 40 m-Distanza, area e volume


