INTERCABLE SRL - INR2802008 SCALA TRIPLA 3X8 - 2802008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Doppeltritt - ja
Anzahl der Stufen - 2
Stehhöhe - 5.75 m
Zweiteilig - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212164605
Artikelnummer
INR2802008
Herstellernummer
2802008
Hersteller
INR
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
ja
Anzahl der Stufen:
2
Stehhöhe:
5.75 m
Zweiteilig:
nein
Gewicht:
17 kg
Mit Plattform:
nein
Klappbar:
ja
In tre tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia. Dotata di stabilizzatore di base e rotelle di sfilo in gomma zigrinata per il modello rinforzato 2802 008. Il dispositivo anti sfilo impedisce l’apertura di ogni elemento durante il lavoroo il trasporto. Nella posizione doppia il terzo tronco funge esclusivamente da guarda-corpo. Prodotto costruito secondo le vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Decreto Legislativo 81/08.


