Startseite

INTERCABLE SRL - INR25050-E SET PINZA CON CONN./CAPIC.PREISOLATI 0,5 - 25050-E

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR25050-E SET PINZA CON CONN./CAPIC.PREISOLATI 0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Kerbung

  • Querschnitt - 1.5...6 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212175168

Artikelnummer

INR25050-E

Herstellernummer

25050-E

Hersteller

INR

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Kerbung

Querschnitt:

1.5...6 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

3

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Idoneo per la compressione di connettori e capocorda preisolati su conduttori di rame da 0,5 a 6 mmq