INTERCABLE SRL - INR19280 VALIGIA IN ALLUMINIO ALU - 19280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Aluminium
Gesamtzahl der Fächer - 2
Höhe - 200 mm
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212041265
Artikelnummer
INR19280
Herstellernummer
19280
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Aluminium
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
200 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
360 mm
Mit Schloss:
ja
Tiefe:
485 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
grau
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


