Startseite

INTERCABLE SRL - INR1799004 SET-SPELLACAVI AMX-AMS-FBS-IMS-UFS - 1799004

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1799004 SET-SPELLACAVI AMX-AMS-FBS-IMS-UFS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 5

  • Verpackung - Kunststoffbox

  • Elektromonteur-Set - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212205025

Artikelnummer

INR1799004

Herstellernummer

1799004

Hersteller

INR

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Verpackung:

Kunststoffbox

Elektromonteur-Set:

ja

Per incidere la guaina esterna, tagliare lo strato semiconduttore vulcanizzato ed\nasportare l’isolante primario su cavi 10 / 20 / 30 kV.\nDotazione:\n• 1 sguainacavo con serraggio rapido AMX - 17300\n• 1 leva di avanzamento - 17194\n• 1 sguainacavo AMS senza custodia - AV6221\n• 1 spellacavo FBS - 17221\n• 1 spellacavo IMS II - 1723 1\n• 1 tagliasmusso universale UFS - 17241\n• 1 tubetto grasso siliconico - 100 ml - AG1013\n• 1 valigetta - AB17250