INTERCABLE SRL - INR17300 SGUAINACAVO PER CAVO POLYLAM-AIRBAG - 17300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 16...54 mm
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - ja
Rundschnitt - ja
Auswechselbare Messer - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212177131
Artikelnummer
INR17300
Herstellernummer
17300
Hersteller
INR
Abisolierbereich Durchmesser:
16...54 mm
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Auswechselbare Messer:
ja
Spiralschnitt:
nein
Indicato per la spellatura di guaine esterne e schermo in alluminio con spessore da 0 a 5 mm di cavi MT con diametro da 16 mm a 54 mm.\nCaratteristiche:\n• taglio longitudinale e circolare\n• lama a becco per l’asportazione della guaina incisa\n• impostazione sul diametro del cavo tramite una manopola di riferimento con scala riportata sul lato dell’attrezzo\n• fissaggio del dispositivo sul cavo con un leveraggio a gomito a sgancio rapido, profondità di taglio regolabile da 0-5 mm in passi da 0,1 millimetri commutabile tra taglio longitudinale e circolare\n• indicata per spellare tratti terminali ed intermedi\n• diametro di rotazione dell’attrezzo: 300 mm.\nDotazione:\n• sguainacavo con serraggio rapido AMX\n• leva di avanzamento\n• custodia in materialenylon


