Startseite

INTERCABLE SRL - INR17230 SET SPELLACAVI IMS II - 17230

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR17230 SET SPELLACAVI IMS II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 15...52 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212033659

Artikelnummer

INR17230

Herstellernummer

17230

Hersteller

INR

Abisolierbereich Durchmesser:

15...52 mm

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Spiralschnitt:

ja

Utensile per l'asportazione dell'isolante primario di cavi unipolari MT/AT, taglio elicoidale e circolare, manopola a scatto per attivazione/disattivazione dell'avanzamento assiale, regolazione profondita di taglio da 0 a 15 mm, lunghezza di spellatura illimitata. Dotazione: spellacavi IMS II, chiave a brugola 2,5 mm, tubetto di grasso siliconico, valigetta rigida