INTERCABLE SRL - INR16020-CF1 FORBICE SPELLA E TRANCIACAVI + SAFETYBOX - 16020-CF1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - gezahnt
Mit Drahtschneider - ja
Richtung - beidseitig
Länge der Klinge - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212298584
Artikelnummer
INR16020-CF1
Herstellernummer
16020-CF1
Hersteller
INR
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
gezahnt
Mit Drahtschneider:
ja
Richtung:
beidseitig
Länge der Klinge:
40 mm
Länge:
160 mm
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Forbice F1 + Safetyboxcon rilevatore di tensione, idoneo per rilevamento della tensione senza contatto, intervallo di tensione: 50-600 VAC, 50-60 Hz, indicatori di tensione, segnale ottico e acustico, temperatura di esercizio: 0-50°


