Startseite

INTERCABLE SRL - INR15012 CHIAVE A T KPL 10

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR15012 CHIAVE A T KPL 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Länge - 208.5 mm

  • Ausführung - T-Griff

  • Kardangelenk - nein

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212018786

Artikelnummer

INR15012

Herstellernummer

15012

Hersteller

INR

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Länge:

208.5 mm

Ausführung:

T-Griff

Kardangelenk:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano, isolamento bicomponente con impugnatura di ottima presa, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.