Startseite

INTERCABLE SRL - INR137413 CHIAVE A T CON ESAGONO FEMMINA 13 MM - 137413

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR137413 CHIAVE A T CON ESAGONO FEMMINA 13 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Griff

  • Schlüsselweite - 13 mm

  • Gesamtlänge - 200 mm

  • Flexibel - nein

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212019943

Artikelnummer

INR137413

Herstellernummer

137413

Hersteller

INR

Ausführung:

T-Griff

Schlüsselweite:

13 mm

Gesamtlänge:

200 mm

Flexibel:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Klingenform:

Sechskant (hexagonal)

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

ja

Magnetisch:

nein

Kopfbreite:

160 mm

Geeignet für Drehstift:

nein

Mit Drehstift:

nein

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.