INTERCABLE SRL - INR131938 CRICCHETTO DINAMONETRICO REGOLABILE 3/8 - 131938

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzugsdrehmoment - 10...50 Nm
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Elektronisch - nein
Isoliert - ja
Gesamtlänge - 350 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212234346
Artikelnummer
INR131938
Herstellernummer
131938
Hersteller
INR
Anzugsdrehmoment:
10...50 Nm
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Elektronisch:
nein
Isoliert:
ja
Gesamtlänge:
350 mm
Stellgröße stetig:
nein
Mit Skala:
ja
Kopfbreite:
75 mm
Geeignet für Verlängerung:
ja
Schraubendreher-Modell:
nein
Mit Signalton:
nein
Mit Verlängerung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Gewicht:
900 g


