INTERCABLE SRL - INR1308804 SET GIRAVITE DINAMOMETRICO 1-5 NM - SLIM - 1308804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzugsdrehmoment - 1...5 Nm
Elektronisch - nein
Isoliert - ja
Gesamtlänge - 138 mm
Mit Skala - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212197900
Artikelnummer
INR1308804
Herstellernummer
1308804
Hersteller
INR
Anzugsdrehmoment:
1...5 Nm
Elektronisch:
nein
Isoliert:
ja
Gesamtlänge:
138 mm
Mit Skala:
nein
Kopfbreite:
36 mm
Geeignet für Verlängerung:
nein
Schraubendreher-Modell:
ja
Mit Signalton:
nein
Mit Verlängerung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Indicato per avvitamenti che richiedono un determinato valore di coppia (per viti ad intaglio, croce "phillips", "pozidriv" e con impronta ad esagono), regolabile da 1,0 a 5,0 Nm. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900.\nDotazione:\n• 1 giravite dinanometrico 0,8 5,0Nm + portainserti\n• 1 chiave di regolazione\n• lama isolata slimBit ad intaglio 0,8x4,0\n• lama isolata slimBit ad intaglio 1,0x5,5\n• lama isolata slimBit PH1\n• lama isolata slimBit PH2\n• lama isolata slimBit PZ1\n• lama isolata slimBit PZ2\n• lama isolata slimBit chiave maschio esagonale SW3\n• lama isolata slimBit chiave maschio esagonale SW4\n• valigia in resina


