Startseite

INTERCABLE SRL - INR1305030 GIRAVITE ESAG. A SFERA SW3X100 FII - 1305030

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1305030 GIRAVITE ESAG. A SFERA SW3X100 FII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 3 mm

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Gesamtlänge - 205 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212015068

Artikelnummer

INR1305030

Herstellernummer

1305030

Hersteller

INR

Schlüsselweite:

3 mm

Klingenlänge:

100 mm

Gesamtlänge:

205 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Kugelkopf:

ja

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS