INTERCABLE SRL - INR1301030R GIRAVITE 0,5X3X100 FII R - 1301030R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.5 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212517128
Artikelnummer
INR1301030R
Herstellernummer
1301030R
Hersteller
INR
Klingenbreite:
3 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.5 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
ja
Größe:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Ausführung Schaft:
quadratisch
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Durchgehende Klinge:
ja
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Gewicht:
30 g


