Startseite

INTERCABLE SRL - INR11095 PINZA A BECCHI MEZZOTONDI ISOPLUS 2K - 11095

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR11095 PINZA A BECCHI MEZZOTONDI ISOPLUS 2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - gerade

  • Länge - 207 mm

  • Länge der Backen - 60 mm

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212035356

Artikelnummer

INR11095

Herstellernummer

11095

Hersteller

INR

Form:

gerade

Länge:

207 mm

Länge der Backen:

60 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Pressform:

sonstige

Kopfbreite:

4 mm

Gewicht:

138 g

Kopfhöhe:

20 mm

Geeignet für Lichtwellenleiter:

nein

Geschmiedet:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Aufprallschutz:

ja

Greiffläche:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

brüniert

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Superficie di presa zigrinata, punte sottili per lavori delicati, senza taglienti. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.