INSET SPA - INSB13010 IPC32 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Durchmesser - 32 mm
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8010730505647
Artikelnummer
INSB13010
Herstellernummer
B13010
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
IPC 32 Curva a 90, a stretto raggio, per tubi rigidi IP65 GRIGIO