Startseite

INSET SPA - INSB10416 GRI25 TUBO RIGIDO GRI R7035 3321

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10416 GRI25 TUBO RIGIDO GRI R7035 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 21.4 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 3 M

EAN

8010730000739

Artikelnummer

INSB10416

Herstellernummer

B10416

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

21.4 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Installation im Freien:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Installation auf Holz:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

GRI 25 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO