Startseite

IME - IMSTVVFC800C100 BTV100 TV 800/100V 100VA/CL.0,5 - TVVFC800C100

KopierenKopieren
IME - IMSTVVFC800C100 BTV100 TV 800/100V 100VA/CL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 800 V

  • Sekundärspannung - 100 V

  • Bemessungsleistung - 100 VA

  • Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - ja

  • Breite - 103 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826159503

Artikelnummer

IMSTVVFC800C100

Herstellernummer

TVVFC800C100

Hersteller

BTI

Primärspannung:

800 V

Sekundärspannung:

100 V

Bemessungsleistung:

100 VA

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

ja

Breite:

103 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

180 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...50 °C

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

BTV100 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 800/100V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 100/150/200VA