Startseite

IME - IMSTVVCC690C100S BTV10 TV 690/100V 4VA/CL.0,2 - TVVCC690C100S

KopierenKopieren
IME - IMSTVVCC690C100S BTV10 TV 690/100V 4VA/CL.0,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 690 V

  • Sekundärspannung - 100 V

  • Bemessungsleistung - 4 VA

  • Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - ja

  • Breite - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826158063

Artikelnummer

IMSTVVCC690C100S

Herstellernummer

TVVCC690C100S

Hersteller

BTI

Primärspannung:

690 V

Sekundärspannung:

100 V

Bemessungsleistung:

4 VA

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

ja

Breite:

85 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

125 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...50 °C

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

BTV10 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 690/100V - Classe: 0.2 - Prestazioni: 4VA