IME - IMSMF6HTU0003 NEMO D4-L+ MULTIF A115V 1-5A 480V IMP
.jpg?84758678896D6990999299A49F7D667CA49A8475857F8F5C816E82AFC29E&ts=1758329938871)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826137198
Artikelnummer
IMSMF6HTU0003
Herstellernummer
MF6HTU0003
Hersteller
BTI
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
89.5 mm
Tiefe:
65.6 mm
Nemo D4-L+ - Multifunzione per applicazioni in b.t./m.t. con conteggio di energia attiva (cl.1)/reattiva (cl.2) - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: impulsi (Wh o varh) - Ingresso: 80?480Vac - Alimentazione ausiliaria: 115Vac