IME - IMSHT1BC404T HT35A TRASD HALL 400A0-20/4-20MA A20-150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Genauigkeitsklasse - 1
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826136443
Artikelnummer
IMSHT1BC404T
Herstellernummer
HT1BC404T
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1