ILMAS SPA - ILA9615A011 BINARIO TRI DALI - TRIM 1000MM BI - 9615A011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 6
Farbe - weiß
Länge - 1000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
7449071888286
Artikelnummer
ILA9615A011
Herstellernummer
9615A011
Hersteller
ILA
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
6
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Breite:
52 mm
Biegbar:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
37.8 mm
Binario incasso 6 fasi Dali. Ambiente di utilizzo: indoor. Caratteristiche di cablaggio: 230V 50Hz 16A. Caratteristiche di costruzione: Lunghezza: 1m. Colore: Bianco. Grado IP: 20.