Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X419.015.0 FLANGIA A PALO D=102 X DOPP.PROI.PALCO I - 3.X419.015.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X419.015.0 FLANGIA A PALO D=102 X DOPP.PROI.PALCO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 140 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550784066

Artikelnummer

IGZ3.X419.015.0

Herstellernummer

3.X419.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Zopfdurchmesser mastseitig:

102 mm

Geeignet für Rohrdurchmesser:

140 mm

Breite:

151 mm

Flangia in alluminio per installazione su pali ø 102 mm - per 2 proiettore Palco InOut ø83-ø119-ø137-ø153 mm.