IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA29.001.0 CORNICE X CONTF.LASER BLADE 2 LED MINI.S - 3.PA29.001.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8025550848515
Artikelnummer
IGZ3.PA29.001.0
Herstellernummer
3.PA29.001.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
58 mm
Breite:
29 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Flangia Minimal - per controsoffitti sp. 15 mm - per incasso 58x29 mm. Adattatore per controsoffitto compatibile per spessore 15 mm. La conformazione della cornice permette un fissaggio a filo soffitto perfettamente in linea con la superficie di posa. Cornice in metallo verniciato bianco. Viti di fissaggio incluse nella confezione.