Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ53.013.0 BASETTA ADJUSTABLE PER TRICK - 3.MZ53.013.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ53.013.0 BASETTA ADJUSTABLE PER TRICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Einstecktiefe - 89 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550718900

Artikelnummer

IGZ3.MZ53.013.0

Herstellernummer

3.MZ53.013.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Einstecktiefe:

89 mm

Basetta Adjustable per Trick. Permette di orientare trasversalmente il prodotto di -10°. Permette di orientare longitudinalmente il prodotto da -5°a +5°.