Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZP8.015.0 BRAC.SING.ORIZ.FE.2X L=1196 X PALO D=10 - 3.BZP8.015.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm

  • Gewicht - 11.51 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550360826

Artikelnummer

IGZ3.BZP8.015.0

Herstellernummer

3.BZP8.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

102 mm

Gewicht:

11.51 kg

Tubolare inacciaiozincato a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciaturaliquidagrigiatesturizzata RAL 9007, cottura a 150° C.Idone per pali con diametro ø102mm. Tramite utilizzo accessorio 6163 anche su pali cilindrici ø89mm. Dimensioni (mm): 1191. Colore: Grigio (15).