Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.4589.715.0 IPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.WHITE - 3.4589.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1900 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Leuchtenköpfe - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8032089815536

Artikelnummer

IGZ3.4589.715.0

Herstellernummer

3.4589.715.0

Hersteller

IGZ

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1900 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Breite:

350 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzklasse:

I

Länge:

682 mm

Apparecchio da terra ad emissione diretta/indiretta finalizzato all’impiego di sorgente LED neutral white 4000 K. Ripartizione del flusso luminoso 34% down light, 66% uplight. Vano ottico con profili laterali in alluminio estruso e verniciato, testate dichiusura in pressofusione di alluminio. Gruppo ottico costituito da riflettori in alluminio superpuro. Lo schermo diffusore, realizzato in policarbonato, è dotato di microprismature e, abbinato ad un film opalino diffondente, consente un’ottimale diffusione della componente diretta della luce e un controllo della luminanza L<1.500 cd/m2 per α≥65°.Apparecchio idoneo all'utilizzo in ambienti con video terminali secondo la norma EN 12464-1. Il vano ottico è supportato da un’asta realizzata in alluminio estruso a sezione quadrata. La base, a forchetta, è realizzata in acciaio ed è dotata di gommini anti-scivolo. L’assemblaggio asta-base è facilitato grazie alla presenza di connettori ad innesto rapido.