IESS SRL - EAAPRPCIE PULSANTE CONVENZIONALE PER INTERNO X MEC - PRPCIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Mit Glasscheibe - ja
Farbe - rot
Höhe - 90 mm
Breite - 90 mm
Packung
1 ST
Produktserien
AVVISATORI E PULSANTI DI ALLARME LINEA CONVENZIONALE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072386422
Artikelnummer
EAAPRPCIE
Herstellernummer
PRPCIE
Hersteller
EAA
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Mit Glasscheibe:
ja
Farbe:
rot
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Mit Papierabdeckung:
ja
Pulsante destinato all'utilizzo con centrali antincendio convenzionale .Allarme generato premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile.Grado di protezione IP24D (da interno) .Dimensioni L 90 x H90 x P60 mm .Chiavetta di apertura e reset in dotazione.Conforme EN 54-11 .Certificato CPD 89/106/CEE.


