Startseite

IESS SRL - EAAIS8G INSERITORE INDIR SU BUS ETR, GRIGIO ARGE - IS8G

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAIS8G INSERITORE INDIR SU BUS ETR, GRIGIO ARGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung elektronisch - ja

  • Funksystem - nein

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

  • Scharfschaltanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075085308

Artikelnummer

EAAIS8G

Herstellernummer

IS8G

Hersteller

EAA

Scharfschaltung elektronisch:

ja

Funksystem:

nein

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

ja

Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità,Collegabile a tastiera con III° livello di prestazione,4 Led di segnalazione stati centrale,Inseritore collegabile direttamente al BUS seriale RS485,Indirizzabile mediante Dip-Switch montato abordo,Munito di Uscita AUXTemperatura di funzionamento -10 / +45°C,Dimensioni L 21 x H 42 x P 46mm,Peso 18g,Flangia compatibile Ticino Magic,Colore Grigio,argento,Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V),Assorbimento 30 mA