Startseite

IESS SRL - EAAIS8 NEW LETT. IS8 RS-485 IBS NEXT TICINO MAG - IS8

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAIS8 NEW LETT. IS8 RS-485 IBS NEXT TICINO MAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung elektronisch - ja

  • Funksystem - nein

  • Scharfschaltung geistig - ja

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

  • Scharfschaltanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Chiavi eletroniche portatili ed inseritori

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8001024543759

Artikelnummer

EAAIS8

Herstellernummer

IS8

Hersteller

EAA

Scharfschaltung elektronisch:

ja

Funksystem:

nein

Scharfschaltung geistig:

ja

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

ja

Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità. Collegabile a tastiera con III° livello di prestazione. 4 Led di segnalazione stati centrale. Inseritore collegabile direttamente al BUS seriale RS485. Indirizzabile mediante Dip-Switch montato a bordo. Munito di Uscita AUX. Temperatura di funzionamento -10 / +45°C. Dimensioni L 21 x H 42 x P 46 mm. Peso 18 g. Flangia compatibile Ticino Magic. Colore Grigio scuro o Bianco. Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V). Assorbimento 30 mA. IMQ ALLARME II° livello