Startseite

IDEALLUX - IDXDR202VSN01 DORIA 190 VS 11W 1740LM 4000K CAE BIANCO - DR202VSN01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXDR202VSN01 DORIA 190 VS 11W 1740LM 4000K CAE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

1686200027068

Artikelnummer

IDXDR202VSN01

Herstellernummer

DR202VSN01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1740 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

190 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

10.5...10.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

250...250 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio ad incasso LED con schermo di chiusura in vetro sabbiato ( codice VS). Anello di finitura in lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato. Ottica in alluminio metallizzato in alto vuoto speculare. Schermo di chiusura in vetro sabbiato (cod. VS). Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5 mm a 30 mm). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. 10,5W. 1740 lm. 4000K