Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHP004010 HT4010 PINZA DIGIT. AC 600A CATIII 600V - HP004010

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHP004010 HT4010 PINZA DIGIT. AC 600A CATIII 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0.001...600 A

  • Anzeige - digital

  • Zangenöffnung - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772791205

Artikelnummer

HTIHP004010

Herstellernummer

HP004010

Hersteller

HTI

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0.001...600 A

Anzeige:

digital

Zangenöffnung:

30 mm

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Pinza amperometrica AC 600A. La pinza amperometrica HT4010 può effettuare misure di Corrente in AC fino a 600A e Tensione AC/DC, Resistenza, Continuità e Prova Diodi. Lo strumento dispone di un sensore interno in grado rilevare, tramite accensione di un LED e un cicalino, la presenza di tensione AC in un punto senza contatto. Lo strumento è conforme alla IEC/EN61010-1 in CAT III 600V ed è ideale per misure sia in ambienti civili sia industriali.