Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHN008000 THT8 TERMOCAM 120X90PXL 400 C USB C ANDR - HN008000

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHN008000 THT8 TERMOCAM 120X90PXL 400 C USB C ANDR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensorauflösung (horizontal) - 120 px

  • Sensorauflösung (vertikal) - 90 px

  • Temperaturmessbereich - -20...400 °C

  • Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C - 0.05 °C

  • Autofokus - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052870672902

Artikelnummer

HTIHN008000

Herstellernummer

HN008000

Hersteller

HTI

Sensorauflösung (horizontal):

120 px

Sensorauflösung (vertikal):

90 px

Temperaturmessbereich:

-20...400 °C

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.05 °C

Autofokus:

ja

Videoaufnahme:

ja

Frequenzband:

8...14 µm

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

50 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

38 °

USB-Anschluss:

ja

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

7.3 m rad

Digitaler Zoom:

32

Mit Memory-Funktion:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Umgebungstemperatur:

0...35 °C

THT8 Termocamera tascabile con connettore USB C per Smartphone - THT8 è la nuova termocamera ultra-compatta e tascabile dotata di un sensore IR ad alta risoluzione 120x90pxl, di un campo di misura -20°C ÷ 400°C e di un campo visivo di 50°x 38°, che la rende idonea all’utilizzo per comuni e frequenti interventi di manutenzione idraulica, meccanica o elettrica. Grazie alle sue ridotte dimensioni è perfetta per essere montata direttamente sul proprio smartphone, ed ad essere utilizzabile tramite la nuova e comoda applicazione HT Smart Camera (disponibile solo per Android).