Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHN000200 THT200 TERMOCAMERA 160X120PXL PIP MAX 65 - HN000200

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHN000200 THT200 TERMOCAMERA 160X120PXL PIP MAX 65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensorauflösung (horizontal) - 160 px

  • Wärmebild - ja

  • Sensorauflösung (vertikal) - 120 px

  • Bluetooth-Schnittstelle - nein

  • Display-Diagonale - 3.5 inch

Packung

  • 1 ST

EAN

8052870672377

Artikelnummer

HTIHN000200

Herstellernummer

HN000200

Hersteller

HTI

Sensorauflösung (horizontal):

160 px

Wärmebild:

ja

Sensorauflösung (vertikal):

120 px

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Display-Diagonale:

3.5 inch

Mit Touchscreen:

ja

Temperaturmessbereich:

-20...650 °C

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.05 °C

Autofokus:

nein

Videoaufnahme:

ja

Frequenzband:

8...14 µm

SD-Kartenslot:

nein

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

20.7 °

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

15.6 °

Interner Speicher:

ja

USB-Anschluss:

ja

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

2.26 m rad

WLAN-kompatibel:

ja

Digitaler Zoom:

32

Bildgröße vergrößerbar:

ja

Mit Memory-Funktion:

ja

MiniSD-Kartenslot:

nein

MicroSD-Kartenslot:

ja

Akkubetrieben:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Umgebungstemperatur:

-15...50 °C

Eingangsspannung bei DC:

3.7...3.7 V

Max. Batterielaufzeit:

4 h

Gewicht:

0.535 kg

THT200 Termocamera a infrarossi con risoluzione 160x120pxl - THT200 è la nuova termocamera professionale dotata di un sensore IR ad alta risoluzione 160 x 120pxl che la rende idonea sia all’uso nell' ambito di impianti elettrici, meccanici, idraulici, diventilazione e refrigerazione. É dotata di un campo di misura di -20°C ÷ 650.0°C e un campo visivo di 20.7°x 15.6°, producendo immagini e video termici ad alta qualità, oltre a consentire le funzioni di AutoFusion e Picture in Picture. La termocamera èdotata di una moderna struttura interna a icone ed un display touch-screen capacitivo ad alta luminosità. É dotato inoltre di connessione Wi-Fi, oltre ad essere utilizzabile tramite la nuova e comoda applicazione HT Pro Camera.