HT ITALIA SRL - HTIHN000108 HTB500P HTB500 CON CAVO USB + HT36 - HN000108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - starr
Mit eingebauter Lampe - ja
Länge - 1000...1000 mm
Schutzart (IP) Sonde - IP67
Durchmesser Kamerasonde - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8052870670533
Artikelnummer
HTIHN000108
Herstellernummer
HN000108
Hersteller
HTI
Ausführung:
starr
Mit eingebauter Lampe:
ja
Länge:
1000...1000 mm
Schutzart (IP) Sonde:
IP67
Durchmesser Kamerasonde:
6 mm
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
640
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Mit Touchscreen:
nein
Max. Batterielaufzeit:
5 h
Schutzart (IP) Displayeinheit:
IP50
Gewicht:
0.345 kg