HT ITALIA SRL - HTIHA000765 4324-2 COPPIA PUNTALI R/N 2/4MM A 90 - HA000765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Connector
Set-Ausführung - nein
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Messkreiskategorie - CAT III
Packung
1 ST
EAN
8033772791045
Artikelnummer
HTIHA000765
Herstellernummer
HA000765
Hersteller
HTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Connector
Set-Ausführung:
nein
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
ja
Mit Koffer/Tasche:
nein
Coppia puntali professionali rosso/nero 2/4mm a 90° • Categoria di misura: CATII 1000V senza cappuccio (CATIII 1000V e CATIV 600V con cappuccio) • Lunghezza totale puntale: 15cm • Lunghezza punta: 18mm • Diametro punta: 2mm senza lanterna / 4mm con lanterna • Lunghezza cavo: 120cm solo cavo (140 con banana e puntale) • Diametro banana: 4mm


