Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHA000753 KITMPPACW KIT 4 CAVI 2M PER MPP300 - HA000753

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHA000753 KITMPPACW KIT 4 CAVI 2M PER MPP300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

  • Messkreiskategorie - CAT III

  • Mit Koffer/Tasche - nein

  • Strombelastbarkeit - 36 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772794893

Artikelnummer

HTIHA000753

Herstellernummer

HA000753

Hersteller

HTI

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Mit Koffer/Tasche:

nein

Strombelastbarkeit:

36 A